切削工具 :「左右ネジ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSG(オーエスジー)NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT
エコ商品
1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 トラスコ品番636-1650 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)60 呼び寸法1/16・1/8 刃長(mm)10.3 シャンク径(Φmm)6 山数27 刃径(Φmm)5.9 表面処理WXコーティング シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 ねじの種類R(PT)、Rc(PT) 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 全長(mm)60 質量(g)23 刃長(mm)10.3 溝数3 シャンク径(Φmm)6 山数27 ねじの種類NPT 外径(Φmm)5.9 表面処理WXコーティング 加工1/16、1/8インチ対応 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 ねじの種類Rp(PS)、G(PF) 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 溝数4 ねじの種類U、UNJ 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。 材質超硬合金 ねじの種類M 表面処理WXコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック 材質超硬合金 ねじの種類NPT 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 許容差h6 ねじれ角(°)9~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック 材質超硬合金 ねじの種類Rp(PS)、G(PF) 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 許容差h6 ねじれ角(°)9~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング