切削工具 :「振れ取り」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所テストバー(30X400
エコ商品
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)2.2 寸法L(mm)400 ΦD30 RoHS指令(10物質対応)対応 振れ(μm)円筒度/3
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

大菱計器製作所テストバー(20X150
エコ商品
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.4 寸法L(mm)150 ΦD20 RoHS指令(10物質対応)対応 振れ(μm)円筒度/2
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

大菱計器製作所テストバー(20X200
エコ商品
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.5 寸法L(mm)200 ΦD20 RoHS指令(10物質対応)対応 振れ(μm)円筒度/2
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

大菱計器製作所テストバー(25X300
エコ商品
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)1.2 寸法L(mm)300 ΦD25 RoHS指令(10物質対応)対応 振れ(μm)円筒度/3
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります