切削工具 :「カッター研磨」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数1
切刃形状1枚刃
表面処理OK-C(TiAIN)コート
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8
全長(mm)65
首径(mm)Φ4
刃径(Φmm)10
刃幅(mm)3
柄径(Φ)10
首長(mm)15
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8
全長(mm)65
首径(mm)Φ4
刃径(Φmm)10
刃幅(mm)5
柄径(Φ)10
首長(mm)15
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8
全長(mm)80
首径(mm)Φ6
刃径(Φmm)15
刃幅(mm)5
柄径(Φ)12
首長(mm)20
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12
全長(mm)110
首径(mm)Φ15
刃径(Φmm)40
刃幅(mm)3
柄径(Φ)16
首長(mm)24
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12
全長(mm)100
首径(mm)Φ13
刃径(Φmm)30
刃幅(mm)5
柄径(Φ)16
首長(mm)24
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10
全長(mm)90
首径(mm)Φ9
刃径(Φmm)20
刃幅(mm)3
柄径(Φ)12
首長(mm)22
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14
全長(mm)130
首径(mm)Φ18
刃径(Φmm)50
刃幅(mm)3
柄径(Φ)20
首長(mm)30
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12
全長(mm)100
首径(mm)Φ13
刃径(Φmm)30
刃幅(mm)3
柄径(Φ)16
首長(mm)24
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14
全長(mm)130
首径(mm)Φ18
刃径(Φmm)50
刃幅(mm)5
柄径(Φ)20
首長(mm)30
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8
全長(mm)80
首径(mm)Φ6
刃径(Φmm)15
刃幅(mm)3
柄径(Φ)12
首長(mm)20
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12
全長(mm)110
首径(mm)Φ15
刃径(Φmm)40
刃幅(mm)5
柄径(Φ)16
首長(mm)24
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10
全長(mm)90
首径(mm)Φ9
刃径(Φmm)20
刃幅(mm)5
柄径(Φ)12
首長(mm)22
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。