切削工具 :「位置決め 回転」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
セット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
ドリル径(Φmm)2/3/4
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。
材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。