切削工具 :「グミ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
ピラミッドドリルHSSハイスの3本組セットです。
スパイラルカットシステムで切れ味がアップします。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。
用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック
トラスコ品番848-1819
セット内容ピラミッドドリルHSSセット:RSD1・RSD22・RSD3
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)645
表面処理チタンコーティング
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしています。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。
用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック
トラスコ品番837-4032
セット内容RSD-1・RSD-2・RSD-3各1本
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)630
表面処理チタンコーティング
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
材質刃部:超硬チップ
シャンク形状六角軸
トラスコ品番774-8299
セット内容セット内容(mm):3.5・4.3・4.5・4.8・5.0・6.0・6.4、収納ホルダー:
質量(g)159
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。