切削工具 :「ねじ切り 旋盤」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●D5m:12●l1:4.3●ピッチ:3.00●刃数:3●材質/仕上:超硬●コード番号:560-7906 アズワン品番65-8138-32
1セット(2個)
20,080 税込22,088
7日以内出荷

T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。APIバットレス
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ4125●材質/仕上:超硬●コード番号:573-6471 アズワン品番65-8220-54
1セット(10個)
79,980 税込87,978
32日以内出荷

細長い部品のねじ切り用回転ねじ切りカッターのチップです。すべての被削材に1種類の材種で対応しています。小型旋盤のスレッドワーリング加工に。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:1.0●最大ピッチ mm:2.0●D5m:12●l1:4.6●刃数:6●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7787 アズワン品番65-8138-13
1セット(2個)
31,180 税込34,298
7日以内出荷

細長い部品のねじ切り用回転ねじ切りカッターのチップです。すべての被削材に1種類の材種で対応しています。小型旋盤のスレッドワーリング加工に。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:1.0●最大ピッチ mm:2.0●D5m:12●l1:4.6●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7779 アズワン品番65-8138-12
1セット(2個)
18,280 税込20,108
7日以内出荷

細長い部品のねじ切り用回転ねじ切りカッターのチップです。すべての被削材に1種類の材種で対応しています。小型旋盤のスレッドワーリング加工に。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:0.5●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:1●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7761 アズワン品番65-8138-11
1セット(2個)
14,080 税込15,488
7日以内出荷

位置決めピンによる高精度な芯高合わせが可能で、インサートバーを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削加工が可能です。
用途極小径内径旋削加工用。小型旋盤用工具。
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります