切削工具 :「六角形」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。
勝手なし
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
材種1115
内接円径(mm)12.7
優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。
用途一般旋削鋼加工用。
材種1525
1箱(10個)
¥19,578
税込¥21,536
9日以内出荷
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7115
更に耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途一般旋削鋼加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
材種4415
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。
被削材SM
切刃長さ(mm)3.2
勝手なし
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種1125
内接円径(mm)12.7
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
勝手なし
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4425
精密級のCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングAlTiCrN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7125
内接円径(mm)12.7
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種S205
内接円径(mm)12.7
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。
勝手左
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4335
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
材種4425
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。
材種4325
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。
用途一般旋削ステンレス加工用。
材種2220
1箱(5個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
六角形80°R1.6 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
六角形80°チップ。精密級。ネガチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用
仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.76●re:0.8●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-8868
アズワン品番65-8269-43
1セット(10個)
¥17,180
税込¥18,898
32日以内出荷
コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ワイパーチップ。ネガチップ。一般鋼および耐熱合金加工用。仕上げ加工用。
仕様●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.4●l:6.5155●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:580-2253
アズワン品番65-8269-73
1セット(10個)
¥17,480
税込¥19,228
7日以内出荷
用途仕上げ
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)3.9437
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)7.8873
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種S(耐熱合金)
被削材S
勝手なし
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
勝手なし
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
用途中切削
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種K/N/S/H
被削材S
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
用途仕上げ
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材S
切刃長さ(mm)7.5
勝手なし
コーティングTIALN+TIALN
コーナーR(mm)0.0992
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途仕上げ
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)6.1155
勝手なし
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途仕上げ
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)6.1155
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途仕上げ
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種P(鋼)
切刃長さ(mm)4.1437
勝手なし
コーナーR(mm)0.2
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種K(鋳鉄)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
用途中切削
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種K/N/S/H
被削材S
切刃長さ(mm)7.4873
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途仕上げ
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種S(耐熱合金)
被削材S
切刃長さ(mm)7.48
勝手なし
コーティングTIALN
コーナーR(mm)0.1984
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材M
切刃長さ(mm)5.3155
勝手なし
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)5.7155
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。