切削工具 :「仕上げバイト」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROCHI(プロチ)チップ WNMG
鋼材の仕上げ加工から荒加工に適用。汎用ターニングチップです。 六角形80°ネガティブアングル型です。 コーティングカーバイトです。YBC252について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐欠損性大です。
切刃長さ(mm)8.7 材質YBC252 厚さS(mm)4.76 形状六角形 直径(Φmm)(内接円形)I.C:12.7 口径d(Φmm)5.16 適合カッターPWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L
1ケース(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)チップ VNMG
鋼材仕上げ加工や中仕上げ加工など高速切削に最適。 汎用ターニングチップです。 ひし形35°ネガティブアングル型です。 コーティングカーバイトです。 YBC152について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐摩耗性大です。
切刃長さ(mm)16.6 材質YBC152 厚さS(mm)4.76 形状ひし形 直径(Φmm)(内接円形)I.C:9.525 口径d(Φmm)3.81 適合カッターMVVNN・MVJNR/L
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)チップ WNMG
鋼材仕上げ加工や中仕上げ加工など高速切削に最適。 汎用ターニングチップです。 六角形80°ネガティブアングル型です。 コーティングカーバイトです。 YBC152について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐摩耗性大です。
切刃長さ(mm)8.7 材質YBC152 厚さS(mm)4.76 形状六角形 直径(Φmm)(内接円形)I.C:12.7 口径d(Φmm)5.16 適合カッターPWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L
1ケース(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります