切削工具 :「ねじ切り 旋盤」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 全幅(mm)13 記号マスターインサート:11ERA60 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

記号【マスターインサート】JXTG12FR-60 勝手L 首下長(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント【供給プロパティ】TRUE
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記号【マスターインサート】TCP18R-100-010 最大切削幅(mm)3.18 勝手L 首下長(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント【供給プロパティ】TRUE 寸法CWN(mm)0.33
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クーラント供給プロパティ:TRUE 記号マスターインサート:VGP10-100F-000 最大切削幅(mm)1 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CWN(mm)0.5
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ IR/L-MJ
エコ商品
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ 一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH8015 ピッチ1 内接円直径(Φmm)6.35 勝手R コーナーR(mm)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) インサートサイズ11 X方向刃形位置(mm)0.9 Y方向刃形位置(mm)0.7
1セット(5個)
11,990 税込13,189
4日以内出荷

タンガロイチップ IR/L-RAPI
エコ商品
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ 一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH725 ピッチ3.175 山数8 内接円直径(Φmm)12.7 勝手R コーナーR(mm)0.43 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) インサートサイズ22 X方向刃形位置(mm)4.5 Y方向刃形位置(mm)3
1セット(5個)
26,990 税込29,689
4日以内出荷

タンガロイ外径用ホルダ B-S/CER/L
エコ商品
ST形くし刃形旋盤用バイト 外径ねじ切り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TCP18R/L
エコ商品
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります