切削工具 :「六角形」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ WNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SM
エコ商品
形状等辺不等角六角形 寸法L(mm)8.70 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.5
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SS
エコ商品
形状等辺不等角六角形 寸法L(mm)8.70 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)3.00 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.08 最大寸法ft(mm)0.2
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-SW
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
8,088 税込8,897
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チップ WXGU-TSW タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ WXGU-TSW
エコ商品
形状六角形80° 切刃長さ(mm)4.3 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-TM
エコ商品
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削 形状六角形穴つき80° 材質T9215 チップブレーカTM タイプネガティブタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-TM
エコ商品
材質T9225 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1~5
1箱(10個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SM
エコ商品
形状六角形80° 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.5~4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.2~0.5
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-WNGA
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5 寸法IC(mm)12.7
1個ほか
6,990 税込7,689
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-TM
エコ商品
材質AH6235 形状六角形穴つき80° 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-SM
エコ商品
材質AH6225 形状六角形穴つき80° 寸法L(mm)6.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.2~0.5 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SS
エコ商品
材質T6215 形状六角形穴つき80° 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

タンガロイチップ 6QS-WXGU-HP
エコ商品
ポジティブタイプ
形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法CEDC(mm)6 寸法IC(mm)6.350 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.70 寸法ap(mm)切込み:0.05~0.2 寸法ft(mm)送り:0.03~0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)ほか
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ WNM/GA
エコ商品
形状六角形80° 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.02~2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.05~0.3
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SS
エコ商品
形状六角形80° 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.5~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.08~0.2
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SF
エコ商品
形状六角形80° 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.8~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.05~0.45
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-THS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
7,890 税込8,679
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-DM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-AFW
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-TM
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ WNM/GA
エコ商品
材質T505 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-WNGA
エコ商品
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1個ほか
7,590 税込8,349
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ WXGU-TS
エコ商品
形状六角形80° コーナー高さ許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 切刃長さ(mm)4.3 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ WXGU-JTS タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ WXGU-JTS
エコ商品
チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ WXGU-SS タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ WXGU-SS
エコ商品
形状六角形80° 切刃長さ(mm)4.3 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-27
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ HNGD タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ HNGD
エコ商品
形状正六角形120° 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-WNGA
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)3.1 寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4 寸法CEDC(mm)3
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-WNMM
エコ商品
厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.6 内接円(mm)12.7 取付穴径(Φmm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります