切削工具 :「M1.6」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
専用スリーブで自動盤加工への工具適用が容易に
用途ヘッド交換式ドリル用スリーブ
寸法S1(mm)15
寸法S2(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CNTRc1/8
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形80°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムマルチクランプ式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)60
チップ逃げ角(°)0
勝手なし
寸法b(mm)25
寸法h(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形35°
切込み角Kr(°)72.5
チップ逃げ角(°)7
勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムマルチクランプ式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップ多角形25°
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムワン・ダブル式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムマルチクランプ式
適合チップひし形35°
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムマルチクランプ式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
勝手右
寸法b(mm)25
寸法h(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
クランプシステムワン・ダブル式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップ多角形25°
切込み角Kr(°)76.5
チップ逃げ角(°)5
勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップ多角形25°
切込み角Kr(°)100
チップ逃げ角(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。