切削工具 :「円筒研削装置」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOTEC(榮製機)回転チャッカー
RoHS
平面研削盤用のコレット型小型円筒研削装置です。 金型の入子ピン、パンチなどの円筒研削加工に最適です。 大昭和精機製のニューベビーチャックを使用(コレクトチャック及びスパナ付属なし)。 わずらわしい心出し作業の段取時間が省けます。 繰り返し精度0.003mm以内。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。
高さ(mm)73(センター) 目盛1°とび360°目盛 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 入出力単相100V/120W モーターブラシレスDCモーター 仕様【任意固定】M6(上面)
1個
799,800 税込879,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ツールデックス
RoHS
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。 握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。 マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。 ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製) 質量(kg)8.2 高さ(mm)(センサー)70 目盛1°とび360°目盛(副尺5分) 貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26 割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内) チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)6.1 高さ(mm)(センター)50 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30 目盛360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm)21(面板30) 割出数24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

NEOTEC(榮製機)TX-3FN用芯押台装置
用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション 心間距離(mm)0~150 総質量(kg)16.1
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング