切削工具 :「φ57」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh43規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9226 全長(mm)OAL:100.7 シャンク長(mm)LS:57 切削径(Φmm)DC:4.1 フルート長(mm)LCF:40.7 使用可能長さ(mm)LU:21.2 機能長さ(mm)LF:100 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:57
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります