切削工具 :「との粉」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 刃数5
1本ほか
789 税込868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8Xビット
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ 適合機種SDS-maxハンマードリル 材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成 刃数4 シャンクSDS-max
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSmax
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YX
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サンコーテクノアンカードリル
エコ商品
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
刃先径(Φmm)33 適合母材コンクリート・ブロック・モルタル シャンク形状SDS-MAX軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノアンカードリル
エコ商品
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、36エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
全長(mm)520 刃先径(Φmm)33 有効長(mm)400 適合母材コンクリート・ブロック・モルタル シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YX
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(メーカー従来比1/4)。穴明けスピードアップ(メーカー従来比10%アップ)と長寿命(メーカー従来比40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
全長(mm)520 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)400 軸の形状TE-Y (SDS マックス)
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング