切削工具 :「ねじ山を修正」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
セット内容:タップ・ダイス/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)、ねじ山ヤスリ/ミリ/ピッチ(0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00)、専用樹脂ケース。ミリサイズの内径・外径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。
用途ボルトとナットのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなど
セット内容15点
質量(g)499
1セット
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
セット内容:タップ/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)。ミリサイズの内径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。アメリカ製です。
用途ボルトのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなど
セット内容6点
質量(g)181
1セット
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正。
材質タングステン
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1個
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
全長(mm)58
質量(g)15
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
全長(mm)89
質量(g)80
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
全長(mm)72
質量(g)60
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
全長(mm)80
質量(g)70
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
全長(mm)48
質量(g)10
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
全長(mm)53
質量(g)10
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
全長(mm)66
質量(g)25
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
全長(mm)89
質量(g)150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
全長(mm)112
質量(g)490
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
全長(mm)48
質量(g)20
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
全長(mm)72
質量(g)100
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
全長(mm)66
質量(g)60
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
全長(mm)66
質量(g)50
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
全長(mm)53
質量(g)25
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
全長(mm)58
質量(g)40
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
全長(mm)72
質量(g)85
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
全長(mm)102
質量(g)305
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
全長(mm)95
質量(g)240
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
全長(mm)53
質量(g)10
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
全長(mm)66
質量(g)25
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。