切削工具 :「エア-ナイフ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
タイプ空気用
仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹
接続口径R1/4
吹付パターン平吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)
吹出しパターン平吹パターン
クーラントサイズ:1/4
ノズル長(mm)330
先端ノズル径1/8
接続口径PT1/4
材質ポリアセタール樹脂使用
使用温度範囲(℃)-40~+120
使用流体空気、切削液
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。