切削工具 :「エアーソー替刃 24T」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92 厚さ(mm)0.62 材質バイメタル 主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13 厚さ(mm)0.65
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用 エスコ品番EA161LN-132 厚さ(mm)0.7以下 山数32T
1セット(5枚)
2,460 税込2,706
当日出荷

1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ・樹脂成形品を切断 バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm)85 厚さ(mm)0.6
1パック(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASB32 エアーソーブレード ベッセル 動画あり
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838 適合機種GT-AS10/GT-AS100 刃形標準刃 山数32
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷

エアソー(専用エアソーブレード) ベッセル 動画あり
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード 全長(mm)103 山数32
1袋(10本)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途鉄工・プラスチック 適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T) 全長(mm)170 能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可) 切断能力(mm)非鉄金属6 切断能力(mm)鋼板6 山数18 型番BIM22 切断能力(mm)プラスチック15
1パック(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります