切削工具 :「エキストラクター 25mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に
付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5
質量(g)320
対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。
用途壊れたボルトの除去に
材質クロムモリブデン(熱処理済)
硬度HRC43~47
左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
トラスコ品番449-9913
材質冷間引抜鋼管
全長(mm)78
質量(g)30
ボルト径寸法(Φmm)9.5
下穴径(Φmm)6
深さ(mm)最大25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番449-9891
材質冷間引抜鋼管
全長(mm)59
質量(g)10
ボルト径寸法(Φmm)6.0
下穴径(Φmm)3
深さ(mm)最大25
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合ジュニアパワータイマー、スタンダードパワータイマー用(BMW、DaimlerChrysler、Ford、MAN、Opel、Porsche、PSA、Renault、Seat、Skoda,VW/Audi)
寸法(mm)2.8・5.8
質量(g)25
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15)
質量(kg)0.85
適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB
質量(g)206
タイプ右ねじ専用
適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)84
質量(g)50
ボルト径寸法(Φmm)11
使用ドリル5/16inch、8mm
寸法(Φmm)フルート径:8.6
深さ(mm)最大25、1inch
ボルト径7/16inch
全長(inch)3.5/16
寸法(inch)フルート径:0.338
モデル番号:4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)95
質量(g)64
ボルト径寸法(Φmm)13-14
使用ドリル11/32inch、9mm
寸法(Φmm)フルート径:9.5
深さ(mm)最大25、1inch
ボルト径1/2-9/16inch
全長(inch)3.3/4
寸法(inch)フルート径:0.374
モデル番号:5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)121
質量(g)184
ボルト径寸法(Φmm)22-25
使用ドリル5/8inch、16mm
寸法(Φmm)フルート径:16.9
深さ(mm)最大76、3inch
ボルト径7/8-1inch
全長(inch)4.3/4
寸法(inch)フルート径:0.665
モデル番号:8
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。