切削工具 :「カッター アーバー 田倉」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
寸法D(Φmm)32
寸法d(Φmm)25.4
寸法L1(mm)70
材質SCM435
硬度HRC45~50
振れ精度0.015以内
材料にスリット加工や材料を切断する時に使用します。
用途材料にスリットを入れたり切断します
アズワン品番64-5177-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端JT6(2 1/2)
仕様焼入品
寸法L2(mm)25
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。