切削工具 :「クシ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。
六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ
材質HSS
表面処理TiNコーティング
適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材
六角軸対辺(mm)6.35
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)
公差0~-0.01
表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)
ねじれ角(°)26~32
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
トラスコ品番403-5313
セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm
材質高速度鋼(HSS)
表面処理チタンコーティング
シャンク径(mm)6.35
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
セット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm
材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)6.35
表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)63±1
1個(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現!
ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。
刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工
材質超硬
表面処理TiAlNコーティング
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)
先端角(°)140
表面処理NXコーティング
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)135
ねじれ角標準
コーティングG(TiN)コート
ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
材質超微粒子
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
角度(°)90
表面処理TiAlNコーティング
角度小数90
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)6.35
ドリル長(mm)15
表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)63±1
日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング
表面処理TINコート
シャンク形状ストレートシャンク
刃先角度(°)118
材質HSS-CO
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
材質HSS-CO
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
材質HSS-CO
表面処理TiCNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬
先端角(°)140
表面処理TiALN
シャンク径公差h6
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス
寸法L(mm)110
表面処理TINコーティング
寸法l(mm)82
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
トラスコ品番397-0850
材質コバルトハイス
質量(g)38
段数11
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)3.5
穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16
径間ピッチ3.5mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理TiCN
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。
刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006
(Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009
(Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014
(Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工
材質超微粒子
角度(°)120
表面処理TiAlNコーティング
角度小数120
材質HSS-CO
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h7
先端角(°)118
表面処理G(TiN)コート
ドリル形状油穴付き
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状3レーキ
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss
公差h7
先端角(°)135
表面処理SG(TiCN)コート
ドリル形状油穴付き
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状3レーキ
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬
先端角(°)140
表面処理TiALN
シャンク径公差h6
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬
先端角(°)140
表面処理TiALN
シャンク径公差h6
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
先端角(°)140
表面処理TiALN
シャンク径公差h6
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)
先端角(°)140
表面処理NXコーティング
ドリル・面取り・V溝入れ
微粒子超硬+TiAlNコーティング
寸法L(mm)39
材質超硬
全長(mm)39
シャンク径(Φmm)3
寸法D(mm)3
表面処理TiAlNコート
ハブ加工用サイズ登場!!
オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!!
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)
先端角(°)140
表面処理NXコーティング
加工穴深さ(l/d)2
TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくくなっております。
用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番369-0726
適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm
材質材質:高速度鋼(HSS)
表面処理TINコーティング
1組(14本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
トラスコ品番818-7808
材質コバルトハイス
全長(mm)102
段数14
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)5.5
穴あけ寸法(Φmm)6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-5431
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)65
刃長(mm)4.5
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
シャンク径(mm)10
錐径(Φmm)4
センター穴角(°)60
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-0542
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)150
刃長(mm)1.5
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
シャンク径(mm)5
錐径(Φmm)1.5
センター穴角(°)90
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
センター穴角(°)60
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。