切削工具 :「ケレ 回し」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。
加工物の脱着は片手で簡単にできます。
負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。
偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー。偏心カム使用。着脱は片手で簡単に可能。負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい。平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい
用途円筒研削盤用
こんなお得な商品も!

超硬レースセンター
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
材質先端超硬チップ
先端角(°)60
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)60
材質先端超硬チップ
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3
寸法(mm)真円度:0.002
直角度(mm)0.002/100
精度15°±10"
平行度(mm)0.002/100
中心高さ(mm)h:85、H:109
割出数24
回転角度(°)範囲:360
硬度(°)HRC60-62
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。