切削工具 :「ゴム切断」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
1パック(1枚)ほか
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストレートピッチの刃でスムースな切断が出来ます。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
用途切削加工可能な金属、また木材、複合材、プラスチック、ゴム といった素材の切断に適しています 材質バイメタル・マトリックスⅡ 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1
1パック(5本)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 切れ味と耐摩耗性を向上。 ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途鉄工用 鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。 板厚(mm)0.9
1パック(10枚)
5,098 税込5,608
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。 材質コバルト入バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.9 入数(枚)パック:3 適合機種メーカー全メーカー対応
1パック(3枚)
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。 厚さ(mm)0.9 山数18 適合機種メーカー全メーカーに対応
1パック(3枚)
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード
鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途鉄工用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。 山数18山 板厚(mm)0.9
1パック(10枚)
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード
鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途ステンレス用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。 全長(mm)150 有効刃長(mm)130 山数14山 切断能力(mm)ステンレス管材/60以下、非鉄金属鋼材/1.5~6、樹脂・ゴム管/75 板厚(mm)0.9
1パック(10枚)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります