切削工具 :「ササッパ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り 仕様使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可 材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 全長(mm)約160 刃長(mm)約30 刃幅(mm)約8 刃先角度(°)60 太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く) 切削方向直線
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り 仕様使い捨てタイプの軽切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可 材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 全長(mm)約153 刃長(mm)約23 刃幅(mm)約3.5 刃先角度(°)60 太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く) 切削方向直線
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個 トラスコ品番111-3003
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351 全長(mm)120 刃幅(mm)7 ブレードT120 刃先角度(°)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

寸法T(mm)5 寸法L(mm)400 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665 セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g)84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。
用途ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。 トラスコ品番368-4113 材質本体:樹脂刃:ハイス(HSS)刃 全長(mm)121.5 質量(g)48 刃長(mm)左刃/12 曲げ角度0~180° 刃先角度(°)40
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

寸法B(Φmm)25 寸法C(Φmm)2.3 寸法rc(Φmm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)48 質量(g)34 刃幅(mm)3.2 仕様クロス穴用 トラスコ品番112-3190 硬度HRC62~64 ブレードD66 刃先角度(°)50
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

TASCO(タスコ)スクレーパー
仕様手に持ちやすい六角ハンドルのスクレーパーです。 付属刃…TA520AA-10(1本) 対象材…鉄・アルミ・銅・樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レッキス工業スクレーパ
切断後の内面取りがきれいに出来ます。
用途水道用被覆鋼管・鋼管の内面取り トラスコ品番809-4512 質量(g)370
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

TASCO(タスコ)スクレーパー
仕様ポピュラーなペンタイプのスクレーパーです。 対象材…鉄・アルミ・銅・樹脂 内径Φ11~
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1セット(10本)
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
トラスコ品番112-3343 全長(mm)80 質量(g)11 硬度HRC58~60 刃幅(mm)4.0 ブレードT80 刃先角度(°)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業スクレーパ替刃
耐久性、切れ味は抜群です。
用途SCL用替刃 トラスコ品番809-4513 質量(g)40
1箱
7,498 税込8,248
6日以内出荷

TASCO(タスコ)スクレーパー
仕様最も一般的なスクレーパーです。 付属刃…TA520AA-10 対象材…鉄・アルミ・銅・樹脂 内径Φ11~
1個
2,688 税込2,957
5日以内出荷

1個
980 税込1,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様精密ミニセットFT30001の単品 付属品ブレードD50(交換不可) トラスコ品番818-7071
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
1セット
3,288 税込3,617
当日出荷


スクレーパー刃は、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取り付けられています。工具メーカー、金型メーカーに最適の工具です。刃は窪みをつけて研磨されています。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D50 (BD5010) 1個
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

SK11面取りスクレーパーTR-4専用の替刃です。配管用パイプのバリ、面取り作業ができる面取りスクレーパーの替刃です。
用途バリ・面取り作業用スクレーパー替刃。 適合本体SK11面取りスクレーパーTR-4 材質HSS(ハイス鋼)
1個
799 税込879
当日出荷

精密小物部品のバリ取り作業に最適です。ホルダを突き出して奥まった場所も作業できます。
ハンドルNG3000 付属品ホルダ Dホルダブレード BD5010 質量(g)84 トラスコ品番304-3657
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

こだわりのブレード形状で「彫る・削ぐ」が自由自在です。耐摩耗性の良いジルコニアだから、プロ仕様の切れ味が研ぎいらずで、ずっと長持ちします。利き手を選ばない左右対称形状です。デザインナイフに比べ怪我をしにくい、60°角ブレードです。
トラスコ品番657-0606 幅(mm)12 全長(mm)140
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

工具・金具メーカー、部品加工メーカーに最適なミニスクレーパー。YTハンドル(YT1000)にD75のハイス鋼、三角ミニスクレーパー(BD7501)が付いています。
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷

トラスコ品番818-7079 材質セラミックブレード 適合ブレードCR4500
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

付属品ブレードCR4500 トラスコ品番818-7077 材質セラミックブレード ハンドルYT10004 適合ブレードCR4500
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング