切削工具 :「セミ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)118
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

標準刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 刃数4 全長(mm)120 刃長(mm)40 柄径(Φmm)16 表面処理ノンコート
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。 材質HSS ねじれ角(°)130
1本
7,398 税込8,138
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 動画あり
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ7DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)96 溝長(mm)64 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (749種類の商品があります)

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材 有効長l(mm)100 全長L(mm)160 仕様チャックサイズ/SDSチャック タイプZMタイプ(セミロングサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク径SDSチャック
1本
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)240 有効長(mm)150 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
7,298 税込8,028
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-4390 材質HSS 全長(mm)174 溝長(mm)93 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)7
1本
14,980 税込16,478
20日以内出荷

セミロング刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 刃数4 表面処理ノンコート
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)180 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
9,998 税込10,998
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)130
1本
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工 材質SKH51
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。 材質MS Plusコーティング 表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)90 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
1本
8,698 税込9,568
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):10.5●刃長(mm):30●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-1183 アズワン品番68-0474-76
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷


『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります