切削工具 :「セラミックコーティング」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80°
厚さ(mm)7.94
厚さS(mm)7.94
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
寸法L10(mm)12.9
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状正方形
コーナーR(mm)1.6
コーナー半径(mm)1.6
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
穴の有無なし
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状正方形
コーナーR(mm)1.2
コーナー半径(mm)1.2
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.7
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形
厚さ(mm)7.94
厚さS(mm)7.94
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無なし
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状正三角形
コーナー半径(mm)1.6
コーナーR(mm)1.6
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無なし
寸法L10(mm)22
1セット(5個)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80°
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無なし
寸法L10(mm)12.9
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形
厚さ(mm)7.94
厚さS(mm)7.92
逃げ角(度)11
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形55°
厚さS(mm)7.94
厚さ(mm)7.94
逃げ角(度)0
タングステンカーバイドコーティング、粗粒です。セラミックの切断に最適ですが、鋳鋼や強化ガラス繊維なども切断できます。
用途セラミック用
厚さ(mm)1.05
全長(mm)210
山数超硬グリット
1パック(1枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。
材質Co-HSSセラミックコーティング
サイズ(mm)8
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質Co-HSSセラミックコーティング
寸法(mm)11
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
アズワン品番64-7936-35
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。
刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス
(SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。
シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。
シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
寸法(mm)(六角シャンク)6.35
材質(刃)セラミックコーティング
材質(シャンク)S45C
焼入硬度HRC63以上
材質Co-HSSセラミックコーティング
寸法(mm)7
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
アズワン品番64-7936-32
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質Co-HSSセラミックコーティング
寸法(mm)9
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
アズワン品番64-7936-33
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。
材質Co-HSSセラミックコーティング
サイズ(mm)6
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。