切削工具 :「セーバーソー 替刃 木工」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に 材質コバルトハイス 板厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)8
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃。一般木材、集成材、合板、生木の切断に。 刃長(mm)210 適合機種EAS-250 刃数(p)3 板厚(mm)0.8
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

U窓効果で仕事が早い
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に 刃渡り(mm)210 全長(mm)230 材質SK-85 板厚(mm)0.9 刃ピッチ(mm)2.8
1枚
859 税込945
当日出荷

穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。 刃渡り(mm)210 適合レシプロソー・セーバーソー替刃 トラスコ品番818-4565 質量(g)105 ピッチ(mm)3 表面処理無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷


1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 動画あり
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
1箱(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い 仕様刃部焼入:衝撃焼入 材質SK-85 全長(mm)230 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)3.75
1個
798 税込878
翌々日出荷


最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材 適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他 材質SK材 全長(mm)227 質量(g)30 ピッチ(mm)3.4 刃長(mm)200 山数7 板厚(mm)0.9 適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板 切り幅(mm)1.5
1枚ほか
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業 適合木材、釘入り木材、アルミサッシ 刃厚(mm)1.3
1パック(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
剪定刃
用途木工・合成樹脂用 切断対象木工、合成樹脂 全長(mm)175 山数(インチ当たり)8.5 切断能力(mm)- 切断能力(mm)パイプ- 切断能力(mm)木材90以下 刃渡り(mm)143
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷


セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用 切断対象木工
1パック(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります