切削工具 :「セーバーソー 木工用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業 適合木材、釘入り木材、アルミサッシ 刃厚(mm)1.3
1パック(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。 全長(mm)150 有効刃長(mm)130 トラスコ品番389-5254 適合機種全メーカー 材質高炭素鋼(HCS) 厚さ(mm)1.4 質量(g)80 山数9 切断能力(mm)木材幅75 質量(g/パック)80
1パック(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

1組(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。 全長(mm)150 有効長(mm)130 仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型 切断能力(mm)塩ビパイプ/60以下木材/80以下 使用電動機セーバーソー・レシプロソー 1インチ当たり山数9
1袋(10枚)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
1パック(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切れ味抜群で強靱です。 精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。 バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。
用途木材の切断に 材質オールハイス(m2)特殊コーティング 形状スロープ 厚さ(mm)1 山数7 切断能力(mm)木材20~50
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 ピッチ(mm)3
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
1パック(5枚)
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります