切削工具 :「ソープ カッター」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。 有効長(ふところ深さ)(mm)31 シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク 適合材塩ビ管、排水マス 適合電動機電気ドリル(回転専用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか 全長(mm)83 有効長(mm)11 適合板厚(mm)4.5 ドリル径(Φmm)6 材質(刃)超硬 G2相当 刃数不等 適合電動機電気ドリル・ボール盤など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
全長(mm)90 トラスコ品番342-0981 材質刃物鋼(SK) タイプ兼用型 山数12 適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他 切断能力(mm)新建材:3~50 適合材新建材用
1箱(5枚)
479 税込527
8日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります