切削工具 :「ソール」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)105 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-52
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)64 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-41
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)92 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-49
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)76 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-45
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)60 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-40
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)95 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-50
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)86 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-47
1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)67 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-43
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)152 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-58
1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)140 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-57
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)102 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-51
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)89 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-48
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)41 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-35
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)127 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-56
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)114 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-54
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)108 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-53
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)68 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-44
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)65 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-42
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります