切削工具 :「タイルプレート」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート
仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)
材質刃部:超硬チップ
使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート
寸法L(mm)90
寸法l(mm)45
全長(mm)90
仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)
有効長(mm)45
使用電動機振動ドリル
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。