切削工具 :「ダクト管」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5157
材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
形状軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)100
適合流体液体
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5158
材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
形状軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)125
適合流体液体
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。
有効長(mm)135
全長(mm)317
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5160
材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
形状軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)200
適合流体液体
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。
全長(mm)307
有効長(mm)135
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5276
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
吸着力(N)250
ノズル長(mm)500
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5275
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
吸着力(N)250
ノズル長(mm)300
最大使用圧力(MPa)0.7
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5278
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)400
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ丸吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5376
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
穴径(Φmm)3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)300
最大使用圧力(MPa)0.7
エア取入口G1/4
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5375
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5285
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5284
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)400
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5283
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5282
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5373
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5379
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5281
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)400
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5380
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)400
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5378
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)400
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5167
材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ
形状軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)175
適合流体液体
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5165
材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ
形状軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)100
適合流体液体
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5168
材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ
形状軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)200
適合流体液体
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5166
材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ
形状軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)125
適合流体液体
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5279
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5277
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5381
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5374
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5280
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5377
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番810-5169
材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ
形状軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)250
適合流体液体
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断!
ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可!
ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断
有効長(mm)100
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
タイプ空気用
仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹
接続口径R1/4
吹付パターン平吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)
吹出しパターン平吹パターン
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ダクト・板金
適合材鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ダクト・板金
厚さ(mm)0.9
山数14/18T
外径(mm)200
1枚
¥649
税込¥714
3日以内出荷
繰返し曲げ直しができます。液管がフッ素樹脂チューブ製で繰返し曲げても折れません。
タイプ蛇腹管製
適合EM1CMZ40
トラスコ品番810-5159
種別噴射管
質量(g)175
長さ(cm)50
外径(Φmm)8.7
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様セミドライ給油冷却装置
トラスコ品番810-5109
セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
形状蛇腹管
質量(g)425
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様セミドライ給油冷却装置
トラスコ品番810-5108
セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
形状蛇腹管
質量(g)400
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。
目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様セミドライ給油冷却装置
トラスコ品番810-5111
セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管
材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅
形状蛇腹管
質量(g)500
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。