切削工具 :「ダボ 木材」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm)74 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります