切削工具 :「ドリル 御影石」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。
適合振動・回転
適合機種電気ドリル・振動ドリル
シャンクストレート
材質(刃)超硬チップ
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性
シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現
穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮
全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材
シャンクストレート
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。
適合機種ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。
有効長(mm)35
取付チャック式(Φ12×20mm)
被削材花崗岩
品種メタルダイヤ
加工乾式
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。
エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
適合機種ハンマードリル
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。
ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。
腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。
従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に
硬質ミカゲ石
硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。
その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
材質超硬チップ
刃数3
適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート
適合電動機軽量型ハンマードリル
シャンク形状SDSプラス
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)30
全長(mm)65
適合機種電気ドリル
機能回転
シャンク径(mm)六角軸6.35
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。
有効長(mm)35
取付M10
被削材花崗岩
品種メタルダイヤ
加工乾式
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。
硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。
幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。
全長(mm)85
有効長(mm)45
軸の形状丸軸
適合機種振動ドリル用
寸法(mm)6.4
刃径(Φmm)6.4
材質(刃)刃先:超硬チップ
1本
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)75
有効長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸
材質(刃)超硬チップ
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
適合機種電気ドリル・振動ドリル
シャンクストレート
材質(刃)超硬チップ
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。給水量を調整できるバルブ付きです。壁面、床面に使用できます。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)
材質刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)75
有効長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に
コンクリートの破砕に
3枚刃採用により性能がアップ。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
シャンクSDSplus
切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着
粒度#100
表面処理電着ダイヤモンド
関連資料技術情報はこちら(75MB)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。