切削工具 :「ネジ穴」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリル
(1)フルフラットな底刃 180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。 (2)特殊なコーナー部形状 特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。 (3)ギャッシュ部の特殊表面処理 ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。 (4)最適化された溝のデザイン 最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
用途座ぐり加工、斜面への加工、交差穴加工、ネジ下穴加工、薄板への加工、偏心穴の矯正 硬度HRC45以下 適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)転造タップ用NVドリル
加工精度 1級ネジ下穴用。高精度で安定した下穴加工。面取りも同時加工。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 全長(mm)55 溝長(l1)7.5、(l)20 直径(Φmm)2.27 柄径(Φmm)4 表面処理ノンコート 先端長(mm)0.66
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90°
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
トラスコ品番468-8033 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)50 先端径(mm)0.6 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)4
1本
999 税込1,099
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります