切削工具 :「ネジ釘」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。 材質高速度鋼(HSS)快削鋼 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード 材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼 シャンク径(mm)6.35 適合機種電気ドリル タイプ六角軸6.35mm
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。 材質ハイス(HSS4341) 軸径(Φmm)6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木ネジ・釘の下穴用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリルセット
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 刃先径(Φmm)3.4.5 焼入硬度HRC65±1(刃部) 入数3本
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリル
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 焼入硬度HRC65±1(刃部) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スターエムハイス下穴錐-M
堅木・集成材への下穴あけに最適です。 下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。 【75HSM-S030】はサイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。【75HSM-S040】はサイズ4mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターエムハイス下穴錐-M
堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用 全長(mm)105 セット内容刃径Φ3mm 3本入 材質高速度鋼(HSS) サイズ3 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)40 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル 材質高速度鋼(HSS) 被削材木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm
1パック(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)95 溝長(mm)45 適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 トラスコ品番798-2143 適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー セット内容263,312,633,226,333
1セット(3本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります