切削工具 :「ハイス 研磨 砥石」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
用途ハイスドリルの研磨
外径(Φmm)50
材質WA砥石
適合本体ドリルシャープナー(No.21200)
粒度80
厚さ(mm)13.7
穴径(Φmm)12.7
被削材ハイスドリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最高級ダイヤモンド砥石を採用!超硬スポットドリルの研磨が可能!
かんたん操作で精度の高い研磨!常に新品の切れ味!(砥石交換可能)
超硬からハイス鋼(HSS鋼)まで研磨可能!
セット内容本体、ホルダーユニット、コレットΦ8.2mm用、六角レンチ4mm、電源コード
電源(V)単相100
適合ドリル径(mm)8.2
モーター出力(W)180
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。