切削工具 :「プリンター用紙 厚手」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
細かい直線・曲線も綺麗にカットできます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。消しゴムはんこにも使えます。
用途超つかいやすい!安全!怖くない精密カッター(紙、フィルム、プラスチック、ゴム用)
適合被削材種厚手の紙、画用紙、普通紙、和紙、フィルム、プラスチック、ゴム
材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)125
軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8
質量(g)約2.5
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。