切削工具 :「プロクソン リューター」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。
適合機種26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・
質量(kg)2
高さ(mm)140
倍率(倍)1/2・1/3・1/4・1/5
縦(mm)290
横(mm)280
文字寸法(mm)最大:8×4.5、最少:3.2×1.8
アズワン品番64-9674-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
用途木材の溝掘り、面取り
シャフト径(Φmm)3.2
適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
種別棒
材質(チップ)超硬
用途木材の面取り
シャフト径(Φmm)3.2
適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質(チップ)超硬
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。