切削工具 :「ボルト リムーバー」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)10.7×25×70
1本
6,240 税込6,864
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)7.8×19×60
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)10.7×5.0×50
1本
6,240 税込6,864
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)9.3×5.0×50
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)4.9×20×50
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)9.3×19×65
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)4.9×20×50
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)6.4×5×50
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)6.4×5.0×50
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)7.8×5.0×50
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

既存のねじ溝のダメージを最小限にします。 150°刃。
セット内容4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組) 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります