切削工具 :「マキタ充電式アースオーガ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 動画あり
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 全長(mm)600 適正回転数(回転/分)1500以下 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります