切削工具 :「メタル」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

4,276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数68 材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レヂトンメタルソー
信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)200 穴径d(Φmm)25.4
1枚
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)250 穴径d(Φmm)31.75
1枚
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)250 穴径d(Φmm)25.4
1枚
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)150 穴径d(Φmm)31.75
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)125 穴径d(Φmm)31.75
1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)200 穴径d(Φmm)31.75
1枚
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)175 穴径d(Φmm)31.75
1枚
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)175 穴径d(Φmm)25.4
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)150 穴径d(Φmm)25.4
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)31.75
1枚
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
9,398 税込10,338
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)300 穴径d(Φmm)31.75
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質SKH51 タイプMS(メタルソー)
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

適合材鋼板・ステンレス板など 適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)125 穴径d(Φmm)25.4
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合材鋼板・ステンレス板など 刃径(mm)22 適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機 トラスコ品番379-1793 適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3) 質量(g)22 最大板厚(mm)6 取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

大洋ツールメタルソー MS
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー日立工機用 ピンホール個数2
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー大同興業用
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合材鋼板・ステンレス板など 全長(mm)24 タイプミタチ用 有効長(mm)6 適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番138-0478 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 材質刃部:超硬チップ 取付ねじシャンク:3/8-24UNF 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 加工可能板厚(mm)6 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー高速電機用
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MCO工具 溝入れ、切断加工に最適。 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。 材質高速度鋼 刃厚(mm)2 ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2 外径(mm)250 内径(mm)32 適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス 材質高速度工具鋼(SKH-51) 適合機種メーカー高速電機用
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
1本ほか
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります