切削工具 :「モルタル研磨」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット
新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現
シャンク径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-25
1組
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-24
1組
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-26
1組
¥51,400
税込¥56,540
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。