切削工具 :「レシプロソー 木工用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
1パック(1枚)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
材質バイメタル(BIM)
1パック(2枚)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソーブレードセット
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料) 長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165 刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145 セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本 1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。 仕様BCE6000 適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ 材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK) 全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100 刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:73 1インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
1セット(3枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

用途電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断) 全長(mm)165 山数8(1インチあたり) 切断対象木工・合成樹脂用 クランプ寸法(mm)12.7
1枚
279 税込307
当日出荷


『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります