切削工具 :「レシプロソー 木工用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
適合木材、釘入り木材、アルミサッシ
刃厚(mm)1.3
用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)18
板厚(mm)1.3
使用電動機セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数3×3
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。