切削工具 :「レシプロソー替刃 鉄」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH 使用電動機セーバーソー・レシプロソー
1セット(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)14 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途鉄工・プラスチック 適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T) 全長(mm)170 能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可) 切断能力(mm)非鉄金属6 切断能力(mm)鋼板6 山数18 型番BIM22 切断能力(mm)プラスチック15
1パック(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用 切断能力(mm)ステンレス3以下 切断能力(mm)軟鋼3.5以下
1パック(5本)
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途薄物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:1.6~6.4mm) 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)150 山数18
1パック(5枚)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
1箱(5枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。 トラスコ品番852-4162 材質ハイス鋼 厚さ(mm)0.9 全長(mm)200 入数(枚)パック:10 山数18 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10 有効刃長(mm)180 切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
1袋(10枚)
4,498 税込4,948
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
短尺(細目)
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に 刃渡り(mm)150 全長(mm)185 山数(寸渡り)20
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります