切削工具 :「ロング釘〆」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)250
材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)180
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)330
材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)260
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。