切削工具 :「一体型スピンドル」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13 精度(mm)0.05 外径(mm)50.5 付属品フックスパナ 仕様フックスパナ付 振れ精度(mm)5/100以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05 ツカミ能力(mm)3~16 外径(mm)56
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります