切削工具 :「三和製作所 超硬付刃バイト」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。
ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20
被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼
JIS規格34型
ISO使用分類記号M20
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工
JIS規格11型
JIS規格品です。
材質M20
被削材ステンレス鋼など
JIS規格39型
シャンク長L(mm)140
シャンク幅W(mm)16
シャンク高さH(mm)16
トラスコ品番217-5444
材質M20
質量(g)243
寸法A(mm)4
寸法D(mm)6
寸法E(mm)20
寸法B(mm)15
寸法C(mm)5
JIS規格21型
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
材質K10
JIS規格39型
JIS分類39形
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
トラスコ品番158-8472
適合機種平削り盤
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
幅(mm)32
全長(mm)270
質量(kg)1
高さ(mm)32
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。