切削工具 :「丸時計」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
トラスコ品番112-6814 質量(g)50
1本
899 税込989
当日出荷

3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。
セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L5ブレード×1本 止ねじ4mm ブレード長さ(mm)L5:12 ブレード3mm角 材質(ブレード)ハイス(高速度鋼) ホルダー長さ(mm)140 ホルダー径(mm)6.6 ホルダー質量(g)34
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

コーナーに逃げを作るのに効果的です。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。L6ブレードは左右対称形なので、両方向に使用可。
セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L6ブレード×1本 止ねじ4mm ブレード長さ(mm)L6:18 ブレード3mm角 材質(ブレード)ハイス(高速度鋼) ホルダー長さ(mm)140 ホルダー径(mm)6.6 ホルダー質量(g)34
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります