切削工具 :「位置決め 回転」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS
角度(°)90
表面処理TiCNコーティング
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS
角度(°)60
表面処理TiCNコーティング
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
トラスコ品番837-5996
材質HSS
刃数2
全長(mm)40
質量(g)6
シャンク径(Φmm)3
表面処理TiCN
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)60
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)1.2
最小面取径(Φmm)0.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5997
刃数2
質量(g)5
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)90
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)2
最小面取径(Φmm)0.5
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5995
刃数2
質量(g)6
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)60
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)0.9
最小面取径(Φmm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
シャンク径(mm)2
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5998
刃数2
質量(g)5
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)90
面取り角度(°)60
最小面取径(Φmm)0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。